Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,58,grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,58,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,58,grün/orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-859746
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6612/58
EAN/GTIN:
     4250063605513
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Forstschutz-Latzhose Design A

Ausführung:
• Elastische, verstellbare Hosenträger
• Zwei aufgesetzte Schubtaschen
• Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen
• Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose
• Warnkeil im Unterschenkelbereich
• Elastischer Einsatz im Schrittbereich
• Mit KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage
Zulassung/Norm:
• EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
• FPA-anerkannt
Material:
• 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
• Futter: 100 % Polyester
• Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen
Größen:
• 48–62

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
grün-leuchtorange
Herstellerartikelnummer:
8-6612/58
Herstellername:
Watex Schutz-Bekleidungs GmbH
Markenname:
Watex
Ursprungsland:
Albanien
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 54,34*
€ 67,25*
5 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 54,42*
€ 67,38*
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 56,85*
€ 70,58*
1
€ 4,90*
ab € 55,97*
€ 71,69*
Lager 6C8MS
5
1
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 73,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,51*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,76*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 38,99*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 98,97*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,67*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,33*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.