Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl Nexxit 3 Gleiter Schaum Griff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhl Nexxit 3 Gleiter Schaum Griff blau
Stuhl Nexxit 3 Gleiter Schaum Griff blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-860091
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9031-2000-3277
EAN/GTIN:
     4016849636276
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 3, mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring

•Für den industriellen Einsatz geeignet
•Besonders ergonomisch - dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung
•Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an
•Griffe: wahlweise in blau oder anthrazit
•Polsterfarbe: schwarz
•Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
•Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
•Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, epoxidharz-beschichtet. Inneres Standrohr verchromt
•Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring
•Integralschaum: robust, atmungsaktiv, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gleitern, Fußring, Griffe blau
Oberfläche:
Integralschaum
Sitzhöhenverstellung:
570–820 mm
Herstellerartikelnummer:
9031-2000-3277
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 346,01*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 346,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 312,68*
€ 358,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 311,20*
€ 360,55*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 324,91*
€ 373,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,02*
€ 411,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 71,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.