Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-882075 Herst.-Nr.: 2579-9 EAN/GTIN: 4000896086931 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Polydrive-Zylinderkopfschrauben an VW Motoren (VW, AUDI, SEAT, KODA) und FORD 1.0 EcoBoost Motoren betätigen - Extralange Ausführung
- Mit Rändelung
- Motor-Code Benzin:
M1DA, M2DA, M1JA, SFJB, SFJA, P4JA, P4JB, M1JE, M2GA - Made In Germany
- Gesamtlänge: 168 mm
- Länge l1: 130 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Polydrive Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,45* | € 20,20* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,49* | € 20,35* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,09* | € 21,48* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,99* | € 23,44* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,88* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 214,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|