Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-882246 Herst.-Nr.: 4558-2 EAN/GTIN: 4000896057344 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter - Für z.B. MERCEDES-BENZ und MAN Nutzkraftwagen
- Mit Gegenhalter zur Fixierung zwischen Druckmutter und Düsenstock – verhindert Abrutschen
- 32 mm Außensechskant-Antrieb
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 69 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Zapfenschlüssel, stecknuss innen-torx, 45582 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,71* | € 55,45* | | | | Lager 6C8MS | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,57* | € 56,72* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,60* | € 62,53* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 54,47* | € 63,39* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 53,97* | € 63,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 283,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|