Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 24,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 24,mittelgrün
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 24,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-902445
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     109024
EAN/GTIN:
     4030913109244
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke BW 290 g

Ausführung:
• Ärmelbündchen
• Seiten-, Brust- und Innentaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Cargo-Hose, Cargohose, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacken, 100, 290, 41661224, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 21,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,43*
€ 21,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 21,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 22,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0109102
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0109106
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0109110
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0109025
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0109026
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0109027
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0109028
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0109029
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0109042
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0109044
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0109046
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0109048
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0109050
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0109052
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0109054
ab € 15,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.