Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 26,mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 26,mittelrot
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 26,mittelrot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903273
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     118026
EAN/GTIN:
     4030913118260
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose rot gr.26, planam arbeitshose, arbeitshose gr.26, 100, 290, 41670426, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,96*
€ 21,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 22,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 22,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,62*
€ 22,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 22,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0118025
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0118027
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0118028
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0118029
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0118042
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0118044
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0118046
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0118048
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0118050
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0118052
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0118054
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0118056
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
0118058
ab € 16,38*
Ähnlich
Planam
0118060
ab € 16,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.