Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 52, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 52, grau
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 52, grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903401
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     192052
EAN/GTIN:
     4030913094700
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose canvas grau gr. 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, 100, 290, 41670952, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 21,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 22,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 22,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 22,66*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0192098
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0192
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0192024
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0192025
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0192026
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0192027
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0192028
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0192029
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0192042
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0192046
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0192048
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0192050
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0192054
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0192056
ab € 16,31*
Ähnlich
Planam
0192058
ab € 16,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.