Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 26,hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 26,hydronblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 26,hydronblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903469
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     122026
EAN/GTIN:
     4030913122267
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, 100, 290, 41680226, Baumwolle, Latzhose, Planam, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 24,94*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,81*
€ 24,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,47*
€ 25,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 25,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0122056
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0122024
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0122025
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0122027
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0122028
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0122029
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0122042
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0122044
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0122046
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0122048
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0122050
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0122052
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0122054
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0122058
ab € 19,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.