Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 54,kahki/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 54,kahki/schwarz
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 54,kahki/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-906456
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2125054
EAN/GTIN:
     4030913051888
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Oberschenkel-, Handy-, Gesäß-, Maßstab-, Knie- und Beuteltaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 25,97*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,70*
€ 25,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 26,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.