Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep Berufsmantel 1141, kornblau, Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1141058 Gr.58 Berufsmantel kornblau
Planam Tristep 1141058 Gr.58 Berufsmantel kornblau
Planam Tristep 1141058 Gr.58 Berufsmantel kornblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-908765
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1141058
EAN/GTIN:
     4030913005263
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Der extrem reißfeste, strapazierfähige und ultra pflegeleichte Berufsmantel überzeugt mit vielen Verstaumöglichkeiten, der praktischen Druckknopfleiste und den Vierfach-Luftösen unter den Achseln.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
58
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Berufsmäntel
Artikelbezeichnung:
Berufsmantel
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca.320 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330<br />hoch veredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Holzgewerbe
Produktlinien:
Tristep
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Druckknopfleiste
Produktmerkmal 2:
Vierfach-Luftösen unter den Achseln
Produktmerkmal 3:
Aufhänger im Kragen
Produktmerkmal 4:
linke Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
Produktmerkmal 5:
rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
Produktmerkmal 6:
2 eingesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 7:
1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
Produktmerkmal 8:
1 Innentasche
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,15 kg
Körpergröße:
186 cm
Brustumfang:
116 cm
Bundumfang:
108 cm
Schrittlänge:
83 cm
vordere Ärmellänge:
48.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,58*
€ 34,48*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,64*
€ 35,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 36,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,12*
€ 36,39*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 40,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1141024
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
1141025
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
1141026
ab € 22,50*
Ähnlich
Planam
1141027
ab € 22,63*
Ähnlich
Planam
1141028
ab € 22,64*
Ähnlich
Planam
1141029
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
1141042
ab € 22,53*
Ähnlich
Planam
1141044
ab € 22,60*
Ähnlich
Planam
1141046
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
1141048
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
1141050
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
1141052
ab € 22,54*
Ähnlich
Planam
1141054
ab € 22,62*
Ähnlich
Planam
1141056
ab € 24,85*
Ähnlich
Planam
1141060
ab € 24,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.