Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Short,Canvas, 320 g/qm, Größe S,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Short,Canvas, 320 g/qm, Größe S,schwarz
Short,Canvas, 320 g/qm, Größe S,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-909708
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2174044
EAN/GTIN:
     4030913041759
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Gummizug im Bund, Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen
• Beutel-, Maßstab-, Oberschenkel-, Handy- und Gesäßtaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 18,37*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 13,80*
€ 18,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 18,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 19,49*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 15,51*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2174064
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
2174052
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
2174048
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
2174056
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
2174060
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.