Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Twister Jacke 3132, rot/schwarz, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor Twister Jacke 3132, rot/schwarz, Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-910765
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3132060
EAN/GTIN:
     4030913045016
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Die 3-in-1-Jacke trotzt problemlos Regen, Schnee und Wind. Der Fleeceeinsatz lässt sich leicht herausnehmen und die sechs außen- und innenliegenden Taschen bieten viel Platz für Ihre Utensilien.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXL
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Twister Jacke
Farbe:
rot/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester<br />PVC-beschichtet<br /></p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester<br /> Fleecejacke, herausnehmbar,<br />ca. 280 g/m<sup>2</sup></p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
3 in 1, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 1:
3-in-1-Jacke
Produktmerkmal 2:
wasserdicht
Produktmerkmal 3:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 4:
Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen
Produktmerkmal 5:
aufgesetzte Handytasche
Produktmerkmal 6:
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 7:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 8:
doppelte Frontpatte
Produktmerkmal 9:
Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt
Produktmerkmal 10:
Innentasche
Produktmerkmal 11:
Kapuze im Kragen
Produktmerkmal 12:
Ärmelbündchen verstellbar
Produktmerkmal 13:
durch Reißverschluss herausnehmbare Fleecejacke als Futter mit 2 seitlichen Einschubtaschen
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkung. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Bruttogewicht:
2,25 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
120 cm
Bundumfang:
114 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.