Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Warnlatzhose, Größe M, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe M, orange
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe M, orange
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe M, orange
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe M, orange
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe M, orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-911250
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2063048
EAN/GTIN:
     4030913019093
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Winter-Warnlatzhose uni

Eigenschaften:
• P olyurethan-beschichtet
• Nähte getaped, daher wasserdicht
• 25 Wäschen garantiert
• Reflexgewebe silber
Ausführung:
• Eine Handy-, eine Maßstab-, zwei aufgesetzte Vordertaschen
• Eine Oberschenkel- und zwei Gesäßtaschen, verschließbar
• Latztasche, Unterschenkel und Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Hammerschlaufe
• Hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem, elastischem Zwischenteil
• Träger mit Sicherheitsschnallen
Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 20471, 2

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
M
Herstellerartikelnummer:
2063048
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,63*
€ 56,44*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,93*
€ 57,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,92*
€ 58,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,02*
€ 59,00*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 62,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 42,45*
Ähnlich
Planam
2063052
ab € 42,74*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 42,52*
Ähnlich
Planam
2063056
ab € 42,43*
Ähnlich
Planam
2063060
ab € 42,53*
Ähnlich
Planam
2063064
ab € 46,89*
Ähnlich
Planam
2063068
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.