Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Warnlatzhose, Größe 4XL, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe 4XL, orange
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe 4XL, orange
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe 4XL, orange
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe 4XL, orange
Planam Winter-Warnlatzhose, Größe 4XL, orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-911255
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2063068
EAN/GTIN:
     4030913043067
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Winter-Warnlatzhose uni

Eigenschaften:
• P olyurethan-beschichtet
• Nähte getaped, daher wasserdicht
• 25 Wäschen garantiert
• Reflexgewebe silber
Ausführung:
• Eine Handy-, eine Maßstab-, zwei aufgesetzte Vordertaschen
• Eine Oberschenkel- und zwei Gesäßtaschen, verschließbar
• Latztasche, Unterschenkel und Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Hammerschlaufe
• Hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem, elastischem Zwischenteil
• Träger mit Sicherheitsschnallen
Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 20471, 2

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
4XL
Herstellerartikelnummer:
2063068
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,22*
€ 62,13*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,34*
€ 63,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,28*
€ 64,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 65,20*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 42,45*
Ähnlich
Planam
2063052
ab € 42,74*
Ähnlich
Planam
2063048
ab € 42,63*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 42,52*
Ähnlich
Planam
2063056
ab € 42,43*
Ähnlich
Planam
2063060
ab € 42,53*
Ähnlich
Planam
2063064
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.