Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-912129 Herst.-Nr.: 7000089406 EAN/GTIN: 5015415101704 |
| |
|
| | |
| 3M™ Bügelgehörschutz EAR™ Caboflex™ 600 Ausführung: • Dämmwerte (dB): SNR = 21; H = 25; M = 17; L = 15 • Verschiedene Tragepositionen möglich • Schnelles Auf- und Absetzen • Konisch geformte Stöpsel passen sich dem Gehörgang an • Stöpsel einfach auszutauschen Norm: Nach EN 352-2 Material: Schaumstoff Empfohlene Lärmeinstufung: RNR* 83 dB(A) – 93 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 7000089406 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, bügelgehörschützer 3m, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, 11070000, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, Gehörschützer, QR4030582 |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 5,75* | € 5,79* | | | | | 23 Tage | | | 40 | | € 5,99* | ab € 5,45* | € 6,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,45* | € 6,63* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,17* | € 7,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,27* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|