Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell Hycron 27-607, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ansell Hycron 27-607, Größe 8
Handschuh Ansell Hycron 27-607, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-917412
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27-607/8
EAN/GTIN:
     0076490498825
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh Hycron® 27-607

Ausführung:
Widerstandsfähiger als Lederhandschuhe
•Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien
•Robuster und flexibler als PVC
•Wirksame Fett- und Ölsperre
•Silikonfrei
•3/4-Beschichtung, vernäht, mit Sicherheitsstulpe
Einsatzbereiche: Automobilherstellung, Baugewerbe, Transport, Maschinen, Metallproduktion
Norm: EN 388, EN 1149
Kategorie: II
Material: Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril
Länge: 240–270 mm
Größe: 8–11

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.2.2.1.B.
Herstellerartikelnummer:
27-607/8
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,92*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,19*
1 Tag
144
12
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,22*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.