Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben DIN 6379-M14X200-8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschrauben DIN 6379-M14X200-8.8
Stiftschrauben DIN 6379-M14X200-8.8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-92300
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86553
EAN/GTIN:
     4020772086558
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Länge:
200 mm
Gewindelänge:
125 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
17 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
86553
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,46*
4 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,52*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,56*
5 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,60*
Lager 6C8MS
46
20
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.