Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 7
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-928773
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     616+07
EAN/GTIN:
     4008198761679
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
•Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
•Hohe mechanische Belastbarkeit
•Nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
616+07
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,59*
4 Tage
82
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 2,84*
5 Tage
99
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 2,90*
2 Tage
77
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,34*
€ 2,91*
Lager 6C8MS
270
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,07*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,07*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.