Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotjacke MASCOT Innsbruck hi-vis orange, Gr. 2XL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotjacke MASCOT Innsbruck hi-vis orange, Gr. 2XL.
Pilotjacke MASCOT Innsbruck hi-vis orange, Gr. 2XL.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-960359
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209409324
EAN/GTIN:
     5707209409324
Suchbegriffe:
MASCOT Innsbruck Pilotjacke
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Wasserabweisend. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmel sind abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Reißverschluss. Hi-Vis Gruppe A/C.Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 3/2. Ohne Ärmel nach EN 471 - Kl. 2/2.  Wird gemäߠEN ISO 20471 - Kl. 3 nachzertifiziert. Ohne Ärmelnach EN ISO 20471 - Kl. 2. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0700 m² (mit Ärmeln) 0,0800 m² (ohne Ärmel) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweilsmaximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 129,88*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 106,16*
€ 130,12*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 130,64*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,96*
€ 138,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 164,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
05020-660-14
ab € 205,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.