Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-960405 Herst.-Nr.: 5708628271479 EAN/GTIN: 5708628271479 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit Reflexen. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmel sind abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Hi-Vis Gruppe Ael nach EN ISO 20471 - Kl. 1. Die Meterware ist nach EN 343 zertifiziert - Kl. 3/3. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,3890 m² (mit Ärmeln) 0,5160 m² (ohne Ärmel) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN 471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, MASCOT Kaprun Pilotjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,51* | € 167,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,96* | € 167,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 131,63* | € 167,54* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,67* | € 179,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,49* | € 212,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|