Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 07-112, Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 7112 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 7112 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 7112 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 7112 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 7112 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-962480
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     7112110
EAN/GTIN:
     10076490491878
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Anti-Vibration Glove


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Der mit der einzigartigen Nitrilformel von Ansell hergestellte ActivArmr®-Handschuh ist Fett und Öl abweisend und bietet Schutz vor Schnitt-, Stich- und Schürfverletzungen.

07-111:

  • Die weiche Gelfôm-Polsterung des Daumens, Zeigefingers und der Innenhand erhöhen den Schutz vor Stoßeinwirkungen.
  • Für Schraubarbeiten oder den Umgang mit kleinen Teilen wie z.B. Nägeln, muss der Handschuh nicht mehr ausgezogen werden.
  • Die Bedienung der Schalter von und an Elektrowerkzeugen ist mit dieser Halbfinger-Ausführung wesentlich einfacher.

07-112:

  • Ideal für Arbeiten, die Schwingungen über 300 Hz erzeugen.
  • Konzipiert für eine Vibrationsdämpfung an der Innenhand und den Fingern. ActivArmr®-Handschuhe schützen vor dem Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS).
  • Vibrationsdämpfung gemäß EN 10819:1996
  • TRM-Frequenzbereich (Transmission Ratio Medium) = 0,90
  • TRH-Frequenzbereich (Transmission Ratio High) = 0,52  


Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Metall- und Montagearbeiten
  • Handhabung rauer, gespanter Metallteile
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen


Endbearbeitung: Vollständig imprägniert

Standards:
  • ANSI ABR 3
  • CE Number
  • ANSI Cut A1
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 1 Paar/Beutel; 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Länge:
235-261 mm
Silikonfrei:
Ja
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3221B
Produkttyp:
Antivibrationshandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 41,88*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 34,65*
€ 43,80*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 45,70*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 34,61*
€ 45,70*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 40,07*
€ 52,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,05*
€ 48,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paar
ab 15 Paar
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
7112100
ab € 28,91*
Ähnlich
Ansell
7112080
ab € 29,00*
Ähnlich
Ansell
7112090
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.