Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh KarboTECT 950, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh KarboTECT 950, Größe 9
Handschuh KarboTECT 950, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-966060
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95009
EAN/GTIN:
     4008198795094
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
•Hohe Schnittfestigkeit
•Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
•Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
•Guter Tragekomfort durch Baumwoll-Innenhandschuh
•Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
•Kontaktwärme bis 250 °C
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge: 240–260 mm
Farbe: gelb-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 1.X.4.X.C. / EN 407 4.2.4.2.X.X.
Herstellerartikelnummer:
95009
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Slowakei
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 19,25*
€ 25,13*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 32,72*
3 Tage
44
pro Paar
€ 6,90*
ab € 28,28*
€ 35,89*
10 Tage
18
pro Paar
€ 5,99*
ab € 27,70*
€ 36,40*
Lager 6C8MS
44
pro Paar
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 41,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paar
ab 4 Paar
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paar
ab 6 Paar
€ 34,42*
€ 40,96
pro Paar
ab 8 Paar
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.