Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh KarboTECT 950, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh KarboTECT 950, Größe 10
Handschuh KarboTECT 950, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-966061
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95010
EAN/GTIN:
     4008198795001
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
•Hohe Schnittfestigkeit
•Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
•Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
•Guter Tragekomfort durch Baumwoll-Innenhandschuh
•Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
•Kontaktwärme bis 250 °C
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge: 240–260 mm
Farbe: gelb-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 1.X.4.X.C. / EN 407 4.2.4.2.X.X.
Herstellerartikelnummer:
95010
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Slowakei
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
pro Paar
€ 5,50*
ab € 19,19*
€ 24,54*
6 Tage
8
pro Paar
€ 4,95*
ab € 25,32*
€ 32,15*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 26,38*
€ 33,48*
3 Tage
60
pro Paar
€ 6,90*
ab € 28,24*
€ 35,48*
Lager 6C8MS
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 40,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paar
ab 6 Paar
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paar
ab 8 Paar
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
095007191X
ab € 19,23*
Sonstiges
KCL
095009191X
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.