Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 7, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 7, schwarz/grau
Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 7, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-975107
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-270/7
EAN/GTIN:
     0076490482473
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, Antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
•Gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
•Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand
•Doppelschichtig
•Farbcode zur einfachen Größenidentifizierung
•Schutzstulpe, Ansell Grip Technologie™
•AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril
Länge: 300 mm
Farbe: anthrazitgraue-flaschengrün

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.A. / EN 374 JKLOPT
Herstellerartikelnummer:
58-270/7
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Thailand
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 4,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,77*
6 Tage
446
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,10*
€ 5,27*
11 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,55*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270100
ab € 3,48*
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,48*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,79*
Ähnlich
Ansell
58270070
ab € 3,49*
Ähnlich
Ansell
58270080
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.