Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstrom-Komplettpaket SEBSS 12000WDE-ASS-DSE4520 BENZIN-Stromerzeuger mit HONDA GX630 Motor, (super-schallgedämmt) inkl. Start-Stop-Automatik bei Netzausfall mit DSE 4520 und 6...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notstrom-Komplettpaket SEBSS 12000WDE-ASS-DSE4520
Notstrom-Komplettpaket SEBSS 12000WDE-ASS-DSE4520
Artikel-Nr.:
     6ER3V-00494
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00494
EAN/GTIN:
     9004853004940
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung
Notstromaggregat
Stromaggregat
  • Jetzt neu: Steuermodul DSE 4520 mit umfangreichen Anzeigefunktionen für Spannung, Frequenz, Belastung und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
12 kVA
Dauerleistung 3~400V:
10 kVA
Leistung 3~400V kont.:
14.4 A
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
3.7 kVA
Leistung 1~230V kont.:
16 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
GX 630
Motorleistung:
14 kW
Hubraum:
688 cm³
Zylinder:
2
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
4.2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4.8 h
Schutzart:
21 IP
Abmessungen LxBxH:
127x75x59 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
204 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
91 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
66 dB(A)
AT 206 Schaltleistung:
63 A
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
AUTOMATIC - Benzin- mit Notstromautomatik - 400/230 Volt:
Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren
Versorgungssicher durch Start-Stopp-Automatik DSE4520:
Automatische Netzüberwachung:<br/>Bei Stromausfall bzw. Abwe
SEB 6500WDE-ASS:
Die Lärmbelastung in Grenzen halten - ELMAG® SEBSS-Modelle a
Komplette Ausstattung::
SEBSS/SEDSS-Modelle mit Start-Stopp-Automatik DSE4520 sind h
Ausstattung::
- Starter: Elektrochoke, Elektrostart, Batteriestart<br/>- A
Ausstattungsoptionen::
- Ölablasspumpe für SEBSS<br/>- Flexibles Abgasrohr aus Edel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 9.914,22*
€ 10.122,36*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 10.184,88*
€ 10.528,22*
Lager 6ER3V
2
Frei Haus
ab € 11.151,00*
€ 11.151,00*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.151,00*
€ 13.269,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.