Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520-V2 mit KUBOTA-Motor D722 (super-schallgedämmt) inkl. Erhaltungsladegerät DSE 9150 sowie 1-Uhr Steckdose CEE 32A-400Volt auf Geräterückseit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520-V2
Stromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520-V2
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-00751
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00751
EAN/GTIN:
     9004853007514
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
  • Langlebig - Antrieb mit Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
  • Platzsparend - großer Kraftstofftank im Grundrahmen
  • AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1%
  • Digitales Bedienpanel DSE 4520 für manuellen Start, Automatik- & Fernstart
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss
  • Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und Erdspieß
  • Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
  • Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
  • Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
  • inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäßig!
  • NEU: Version V2 inkl. integriertem Erhaltungsladegerät, 32 A-1Uhr Steckdose mit Gebäudeeinspeisung auf der Geräterückseite und passendem Gegenstecker.
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
11 kVA
Dauerleistung 3~400V:
10 kVA
Leistung 3~400V kont.:
14.4 A
Maximalleistung 1~230V:
3.8 kVA
Dauerleistung 1~230V:
3.4 kVA
Leistung 1~230V kont.:
14.3 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
wassergekühlt
Motortype:
Kubota D722
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
12 kW
Hubraum:
719 cm³
Zylinder:
3
Tankinhalt:
58 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
23.2 h
Abmessungen LxBxH:
1380x640x880 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
345 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
92 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
67 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
SUPERSILENT-PROFESSIONAL - Diesel - super-schallgedämmt und:
Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit un
SEDSS 113 WDE:
Ideal für mobile Service-, Montage- und Wartungsteams. Ideal
Ausstattung:
- Anschlüsse: 230V: 1x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 400V: 1x C
Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmäßig:
Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermöglicht den manuellen Sta
Optional::
Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- u
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 11.365,67*
€ 11.652,89*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 11.536,34*
€ 11.973,71*
Lager 6ER3V
10
Frei Haus
ab € 12.600,00*
€ 12.600,00*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.600,00*
€ 14.994,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.