Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor WERKER 365/10/50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor WERKER 365/10/50 W
Kompressor WERKER 365/10/50 W
Artikel-Nr.:
     6ER3V-10099
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10099
EAN/GTIN:
     9004853100994
  • „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung
  • Druckschalter für automatischen EIn-/Ausschaltbetrieb
  • Behälterdruck- und Systemdruckmanometer
  • Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
  • Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
  • Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 135 l/min (bei 8 bar)
  • 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
  • 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
135 l/min
Ansaugleistung:
365 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
50 l
Motornennleistung:
2,2 / 3 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
78 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2850 UpM
Länge:
79 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
47 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
WERKER:
Mit den häufig eingesetzten, kompakten Universalkompressoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 323,10*
€ 323,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,96*
€ 365,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,08*
€ 375,82*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.