Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE SILENT 500/10/24+100 Kompaktgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-10130
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10130
EAN/GTIN:
     9004853101304
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    375 l/min
    Ansaugleistung:
    500 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Ölgeschmiert:
    Ja
    Behältervolumen:
    124 l
    Motornennleistung:
    3 / 4 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    67 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    1450 UpM
    Luftabgang:
    1/2 Zoll
    Länge:
    1220 mm
    Breite:
    510 mm
    Höhe:
    1230 mm
    Gewicht:
    130 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Serie PROFI-LINE SILENT:
    Die hochwirksame Schalldämmung der ELMAG Profi-Line SILENT D
    Vorteile & Ausstattungsmerkmale::
    - Kein Montageaufwand<br/>- Platzsparend<br/>- Luftabgang di
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 1.833,55*
    € 1.918,31*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 1.825,65*
    € 1.997,97*
    Lager 6ER3V
    2
    Frei Haus
    ab € 2.024,10*
    € 2.024,10*
    € 4,90*
    ab € 2.017,25*
    € 2.108,40*
    15 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 2.465,80*
    € 2.566,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.024,10*
    € 2.408,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    10125
    ab € 3.132,59*
    Ähnlich
    ELMAG
    10132
    ab € 1.708,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.