Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer beidseitig mit Gewinde Ø 25 x H: 20 mm, AG M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummipuffer beidseitig mit Gewinde
Gummipuffer beidseitig mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     6ER3V-11851
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11851
EAN/GTIN:
     9004853118517
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    HU
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: gummipuffer elmag, gm puffer
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6ER3V
    10
    1
    € 7,90*
    ab € 8,91*
    € 8,91*
    4 Tage
    10
    5
    € 5,90*
    ab € 13,09*
    € 16,48*
    6 Tage
    10
    5
    Frei Haus
    ab € 5,57*
    € 16,48*
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.