Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G "Multi Line" ohne Stahlflasche bestehend aus: 1 Stk. Schweißinv. AD 2060M P/PFC/MV Art.-Nr.: 15060 1 Stk. Wig-Schl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G
WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15061
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15061
EAN/GTIN:
     9004853150616
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • Geeignet für Produktions-/Reparatur-/Instandhaltungs-/Montagebetriebe sowie Pipeline-/Metall-/ Geländer-/Maschinen-/Anlagen- und Behälterbau
  • Digitale Anzeige für Schweißstrom (A) und Sonderfunktionen
  • Einstellmöglichkeit des kompletten WIG-Zyklus inkl. Punktschweiß-/Puls-/2-Takt /4-Takt und
    Repeat-Funktion
  • Auswahl von DC Gleichstrom, AC Rechteck-Wellenform, AC Sinus-Wellenform
  • UP/DOWN Stromregelung am WIG-Schlauchpaket mittels Drucktaster +/- 20A, optional auch stufenlos 0-max. Ampere über Poti
  • Die Pulsfrequenz ist von 0,3 -999 Hz und die Balance von 5-95% einstellbar, dies ermöglicht eine bessere
    Schweißbadkontrolle, reduzierte Wärmeeinbringung oder tieferen Einbrand
  • Weiters kann man über die AC Balance (+/-5) und die AC Frequenz (50-250 Hz) die
    Reinigungswirkungswirkung und Lichtbogenkonzentration beim Alu Schweißen beeinflussen
  • PFC-TECHNOLOGIE (Power Factor Correction): Gewährleistet einen stabilen Schweißprozess auch bei
    schwankender Netzspannung ohne negativer Auswirkung auf den Schweißlichtbogen
  • MULTIVOLTAGE: Bauweise sorgt für breite Einsatzmöglichkeit auch im Ausland
  • Energiesparend, geringe Leerlaufspannung, thermisch gesteuerter Lüfter
  • Der hohe Wirkungsgrad erfüllt die strengen EU-Normen für die umweltgerechte Bauweise
  • HOT START+ (regelbar 0-100%): Zündstromerhöhung sorgt für bessere Lichtbogenzündung
  • ARC FORCE+ (regelbar 0-100%): Schweißstromerhöhung bei zu enger Annäherung an das Werkstück um ein Festkleben der Stabelektrode zu verhindern sowie gleichmäßigeres Schweißen und tieferen Einbrand
  • ANTI STICK: Automatische Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode um ein Ausglühen zu
    verhindern und diese leichter Lösen zu können
  • JOB Funktion: 9 Schweißprogramme speicherbar
  • GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich
  • EXTENSION: Verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
230V: WIG 1,0-4,0mm / MMA 1,6-5,0mm 110V: WIG 1,0-3,2mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
230V: WIG 5-200 A / MMA 5-200 A 110V: WIG 5-160 A /
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
230V: WIG 100 / 155 % / A / MMA 100 / 110 % / A 110V: WIG 100 / 125
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
230V: WIG 60 / 200 % / A / MMA 35 / 200 % / A 110V: WIG 90 / 130
Leerlaufspannung:
67 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 110 / 1
Netzstromtoleranz:
230V: +15 / -60 % 110V: +150/-15
Netzabsicherung träge:
230V: WIG/MMA 16/32 AT 110V: WIG/MMA 32/63
Schutzart (IP):
IP23
Wirkungsgrad / Effizienz:
85 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf:
230V: 42,6 W 110V: 43,9
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
230V: WIG 21 / 16 A / MMA 32 / 19 A 110V: WIG 32 / 25 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 25 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
610 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
375 mm
Gewicht:
15.5 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter:
Tragbare WIG-/TIG Schweißinverter mit moderner IGBT-Bauweise
Serienausstattung:
- 4m WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF U/D (3DT) inkl. UP/DOW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.479,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.