Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Schweißinverter M3S 2060T 4XL / ECO-SET "Multi Line", MIG/MAG, MMA, WIG, fahrbar, bestehend aus: 1 Stk. Schweißinv. M3S 2060T 4XL Art.-Nr.: 15224 1 Stk. Schlau...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Schweißinverter M3S 2060T 4XL / ECO-SET
Multifunktions-Schweißinverter M3S 2060T 4XL / ECO-SET
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15225
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15225
EAN/GTIN:
     9004853152252
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
  • Mobiler Multifunktions-Schweißinverter
  • 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
  • Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
  • 200 Ampere max. Schweißstrom
  • 60% Einschaltdauer @ 200A, stufenlos regelbar 25-200A
  • Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Desgin Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
  • 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
  • XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen Ø & Gewicht: Max. Ø 300 mm / max. 15 kg
  • Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
  • Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (SFt), BurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) sowie im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
  • JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
  • Original ELMAG-Schlauchpaket MBC 24/4m
  • Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,6 - 8 mm
Stahldraht-Durchmesser:
0,6 - 1 mm
Edelstahldraht-Durchmesser:
0,8 - 1 mm
Aluminiumdraht-Durchmesser:
0,9 - 1,2 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
MIG/MAG 25 - 200 MMA & WIG 10 - 200
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
155 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
60 / 200 / % / A
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 / V / ~
Netzabsicherung träge:
16 AT
Wirkungsgrad / Effizienz:
80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf:
25 W
Vorschubantrieb:
4 Rollen
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Umfangreiche Serienausstattung:
- Schlauchpaket MBC 24/4m<br/>- Massekabel 3m<br/>- Elektrod
Optional erhältlich::
- STAHL-SET-Mischgas (Schweißdraht G3Si 1 0,8mm 15kg & 20 lt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.064,67*
€ 1.127,07*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.019,54*
€ 1.127,11*
Lager 6ER3V
10
Frei Haus
ab € 1.189,00*
€ 1.189,00*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,00*
€ 1.414,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.