Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schlauchpaket SRC 18/8m - FLEX - HF U/D (3DT) flexibler Kopf, wassergekühlt, SteckerØ 13mm 35/50mm² inkl. UP/DOWN Leistungsregelung am Handgriff, Gasschlauch mit Quick Fit S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-Schlauchpaket SRC 18/8m - FLEX - HF U/D (3DT)
WIG-Schlauchpaket SRC 18/8m - FLEX - HF U/D (3DT)
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15836
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15836
EAN/GTIN:
     9004853158360
Suchbegriffe:
WIG-Schlauchpaket
  • Auf Anfrage können wir diese Schlauchpakete SRC 26 & 18 auch mit verschiedene Schaltmodulen liefern, je nach Vorliebe
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Belastung:
380 (DC) / 270 (AC) A
Einschaltdauer:
100 %
Wolfram-Elektroden-Ø:
1,0-4,0 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
19-tlg. Erstausstattungskit serienmäßig:
Bei jedem SRC WIG-Schlauchpaket enthalten: <br/>- Brennerkap
Schaltmodul (3DT = Standard)::
- 1 Drucktaster zum EIN/AUS schalten<br/>- 2 weitere Druckta
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 247,50*
€ 247,50*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 220,88*
€ 266,98*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 212,30*
€ 267,04*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.