Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederschutzschlauch 0,8m zu SRC 18/26 WIG-Schlauchpakete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lederschutzschlauch 0,8m
Lederschutzschlauch 0,8m
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15902
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15902
EAN/GTIN:
     9004853159022
Suchbegriffe:
WIG-Schlauchpaket
wig schlauchpaket
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6ER3V
    10
    € 7,90*
    ab € 17,91*
    € 17,91*
    5 Tage
    10
    € 6,90*
    ab € 20,27*
    € 28,70*
    7 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 20,58*
    € 29,36*
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.