Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Handhubwagen EHW 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Handhubwagen EHW 1500
Elektro-Handhubwagen EHW 1500
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33310
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33310
EAN/GTIN:
     9004853333101
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
  • Präzise digitale LCD-Anzeige für den Batterieladestand
  • Hervorragende Manövrierfähigkeit dank seitlicher Stützrollen für optimale Kurvenfahrten
  • Überragende Leichtigkeit und Wendigkeit
  • Bewältigung von Steigungen bis zu 4% mit Beladung bzw. bis zu 16% ohne Beladung
  • Genießen Sie bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
  • Inklusive Ladegerät für bequemes Wiederaufladen
  • Der Li-Ionen-Akku mit 24V/20Ah wiegt lediglich 4,4 kg
  • Müheloser Batteriewechsel mit nur einem Handgriff
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1500 kg
Gabelbreite:
540 mm
Gabellänge:
1150 mm
Mindesthöhe:
80 mm
Max. Hubhöhe:
195 mm
Geschwindigkeit mit bzw. ohne Last:
4,6 bzw. 4,8 km/h
Abmessungen LxBxH:
1530x540x1160 mm
Gewicht:
123 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
Unser elektrischer Handhubwagen EHW 1500 ist ein wahres Mult
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.702,30*
€ 1.880,03*
Lager 6ER3V
3
Frei Haus
ab € 1.889,10*
€ 1.889,10*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.792,34*
€ 2.058,54*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,10*
€ 2.248,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.