Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk 3000 kg Flanschbreite 74-220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haspelfahrwerk 3000 kg
Haspelfahrwerk 3000 kg
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33403
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33403
EAN/GTIN:
     9004853334030
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
  • Gewünschte Position mittels Kette einstellbar
  • Geeignet für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
  • Design mit geringer Bauhöhe
Weitere Informationen:
Tragkraft:
3000 kg
Max. Trägerflanschbreite:
220 mm
Min. Trägerflanschbreite:
74 mm
Kleinster Kurvenradius:
1.2 m
Abmessungen LxBxH:
406,5x324x249 mm
Gewicht:
28 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
Mit den ELMAG-Haspelfahrwerken bringen Sie das gewünschte He
Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 165,00*
€ 165,00*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 206,10*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 212,24*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.