Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroseilwinde ESW 600 300/600 kg inkl. Umlenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroseilwinde ESW 600
Elektroseilwinde ESW 600
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33421
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33421
EAN/GTIN:
     9004853334214
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
  • Hubhöhe 12 Meter bzw. mit Doppelhaken 6 Meter
  • Sichere Bedienung mittels Fernbedienung
  • Auf- und Abwärtsbegrenzungsvorrichtung
  • Schutzklasse IP 54
  • 230 Volt Motor mit Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Hebekraft ohne/mit Umlenkrolle:
300 / 600 kg
Hubgeschwindigkeit ohne/mit Umlenkrolle:
8 / 4 m/min
Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle:
12 / 6 m
Motorleistung:
1050 W
Abmessungen LxBxH:
520x475x165 mm
Gewicht:
34 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
Elektroseilwinden mit 230 Volt Motor zum sicheren Heben und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
5
€ 7,90*
ab € 161,10*
€ 161,10*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 166,46*
€ 202,16*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 170,14*
€ 207,71*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.