Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenk-/Tragarm für ESW 250 zur Montage an Rundrohr Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenk-/Tragarm für ESW 250
Schwenk-/Tragarm für ESW 250
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33423
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33423
EAN/GTIN:
     9004853334238
  • Geeignet für ELMAG-Elektroseilwinde der Serie ESW
  • Belastbarkeitsoptionen: 300 kg, 600 kg oder 999 kg
  • Der Schwenkbereich des Auslegers erstreckt sich bis zu 180°
  • Erhältlich in zwei Auslegerarmlängen: 1100 mm oder 750 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Ausladung:
1100 mm
Erforderliches Stahlrohr:
Rundrohr-Ø 40 mm
Abmessungen LxBxH:
895x210x185 mm
Gewicht:
31 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
Strapazierfähige Auslegearm für Seilwinden ermöglicht eine p
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 63,00*
€ 63,00*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 89,74*
€ 112,44*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 115,60*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.