Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR EXTRA 16 12x18 mm, komplett inkl. Slow-Motion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR EXTRA 16
Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR EXTRA 16
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-42248
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42248
EAN/GTIN:
     9004853422485
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Geschlossenes Kunststoffgehäuse
  • Robust und schlagfest
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
  • Abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
  • Große Durchflussleistung für Verbraucher wie Schlagschrauber, etc.
  • Inkl. Stahl-Kupplung HIGH-FLOW und Stahl-Stecknippel
  • NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
PU
Schlauch-Ø innen x außen:
12x18 mm
Schlauchlänge:
16 m
Schlauchlänge Zuleitung:
2 m
Max. Arbeitsdruck:
15 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
9 kg
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Abmessungen LxBxH:
53x21x43 cm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 369,90*
€ 369,90*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 327,79*
€ 377,23*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 308,77*
€ 377,23*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.