Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung schwenkbar "560/07" "Edelstahl AISI 316" für Serie 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung schwenkbar "560/07" "Edelstahl AISI 316" für Serie 560
Artikel-Nr.:
     6ER3V-43212
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43212
EAN/GTIN:
     9004853432125
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6ER3V
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 590,40*
    € 590,40*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 542,57*
    € 627,20*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 551,88*
    € 644,93*
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 590,40*
    € 702,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.