Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbares Solarpanel SOLAR 220 - monokristallin 18VDC, 220Wp für tragbare Powerstations


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbares Solarpanel SOLAR 220 - monokristallin
Faltbares Solarpanel SOLAR 220 - monokristallin
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-52953
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     52953
EAN/GTIN:
     9004853529535
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
  • Faltbares Solarpanel
  • Kompakt transportierbar
  • Integrierte Stützfüße für Bodenaufstellung im optimalen Winkel
  • Befestigungsösen sowie Befestigungsschlaufen für horizontale und vertikale Montage, z.B. an Fahrzeugen (Wohnmobil), oder Geländer und sonstigen Konstruktionen
  • Zwei Leistungsgrößen für maximale Flexiblität
  • Je zwei Panele kombinierbar für höhere Ladeleistung
  • Monokristallin
Weitere Informationen:
Leistung:
220 W
Abmessungen (zusammengeklappt):
655x520x35 mm
Stellfläche (ausgeklappt):
2290x655x615 mm
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
8.3 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 333,00*
€ 333,00*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 307,78*
€ 369,50*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 312,40*
€ 379,73*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.