Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiestation / Startgerät 12V START BOOSTER 2500 Ampere "Professional", inkl. LED Beleuchtung an der Negativklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiestation / Startgerät 12V START BOOSTER 2500 Ampere
Energiestation / Startgerät 12V START BOOSTER 2500 Ampere
Artikel-Nr.:
     6ER3V-55071
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55071
EAN/GTIN:
     9004853550713
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe
  • Die Vorteile aller Energiestationen auf einen Blick:
    - Extrem transportabel und netzunabhängig
    - Ideal für Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
    - Keine Improvisation mit zu kurzen Überbrückungskabeln
    - Problemlösung zum Starten von PKW's, Booten, Wohnmobilen, usw.
    - Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim Zigarettenanzünder anschließen, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
    - Aufladbar über Netzladegerät oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
    - Ladezustandsanzeige über LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
    - Hervorragend auch als tragbare Stromquelle für Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, Kühlbox usw.
    - Alle Modelle mit Spannungsspitzenschutz
Weitere Informationen:
max. Stromstärke:
2500 A
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt:
12
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Amperestunden:
22
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start:
900 A
Ladespannung:
14,7 V
Lebensdauer:
400 Zyklen
Kupferkabel Ø / Länge:
25 / 85 / mm² / cm
Sicherung gegen Spannungsspitzen:
Ja
Abmessungen:
390x130x310 mm
Gewicht:
9 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
Ja
Professionelle Startsysteme und Energiestationen:
START BOOSTER und START TRUCK sind die universell einsetzbar
TECH-INFO: Gewusst wie - Lange Lebensdauer Ihrer Energiestat:
Diese Akku-Startgeräte und Energiestationen von ELMAG arbeit
Einsatzbeispiele:
- Professionelle Starthilfegeräte mit Akku<br/>- Häufige net
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 338,40*
€ 338,40*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 293,76*
€ 341,34*
€ 4,90*
ab € 295,35*
€ 344,63*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 296,24*
€ 346,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,91*
€ 375,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,97*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,29*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 123,27*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,65*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 81,35*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 53,66*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 834,09*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 655,27*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 874,67*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.507,37*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.090,27*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 241,27*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 295,15*
Ähnlich
ELMAG
55046
ab € 426,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.