Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiestation / Startgerät 12/24V - START TRUCK TROLLEY 6200/3100 Ampere inkl. LED Beleuchtung an der Negativklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiestation / Startgerät 12/24V - START TRUCK TROLLEY 6200/3100 Ampere
Energiestation / Startgerät 12/24V - START TRUCK TROLLEY 6200/3100 Ampere
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-55073
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55073
EAN/GTIN:
     9004853550737
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe
  • Die Vorteile aller Energiestationen auf einen Blick:
    - Extrem transportabel und netzunabhängig
    - Ideal für Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
    - Keine Improvisation mit zu kurzen Überbrückungskabeln
    - Problemlösung zum Starten von PKW's, Booten, Wohnmobilen, usw.
    - Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim Zigarettenanzünder anschließen, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
    - Aufladbar über Netzladegerät oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
    - Ladezustandsanzeige über LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
    - Hervorragend auch als tragbare Stromquelle für Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, Kühlbox usw.
    - Alle Modelle mit Spannungsspitzenschutz
  • 12 und 24 Volt umschaltbar daher noch vielseitiger
  • zB. auch für LKW, Busse, Bagger und Baumaschinen
  • Extrem hohe Leistung
Weitere Informationen:
max. Stromstärke:
6200 / 3100 A
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt:
12 / 24
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Amperestunden:
2 x 12 / 23
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start:
2340 / 1170 A
Ladespannung:
25,2 / 14,9 V
Lebensdauer:
400 Zyklen
Kupferkabel Ø / Länge:
50 / 165 / mm² / cm
Sicherung gegen Spannungsspitzen:
Ja
Sicherung gegen Kurzschluss:
Ja
Sicherung gegen Verpolung:
Ja
Sicherung:
1000 A
Abmessungen:
350x320x550 mm
Gewicht:
32 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
NEIN
Professionelle Startsysteme und Energiestationen:
START BOOSTER und START TRUCK sind die universell einsetzbar
Start Truck 6200/3100 Trolley im Detail::
- 12 und 24 Volt umschaltbar daher noch vielseitiger<br/>- z
TECH-INFO: Gewusst wie - Lange Lebensdauer Ihrer Energiestat:
Diese Akku-Startgeräte und Energiestationen von ELMAG arbeit
Einsatzbeispiele:
- Professionelle Starthilfegeräte mit Akku<br/>- Häufige net
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 834,09*
€ 919,47*
Lager 6ER3V
10
Frei Haus
ab € 936,00*
€ 936,00*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 840,32*
€ 968,93*
€ 4,90*
ab € 935,14*
€ 1.018,34*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,73*
€ 1.019,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,00*
€ 1.113,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,97*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,29*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 123,27*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,65*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 81,35*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 53,66*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 655,27*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 293,76*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 874,67*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.507,37*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.090,27*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 241,27*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 295,15*
Ähnlich
ELMAG
55046
ab € 426,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.