Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Gashülse kurz (STUBBY) Gr. 8 (IØ 12,7mm), L=30mm, für SR 17/18/26 (Optional) & 9/20 (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Gashülse kurz (STUBBY)
Keramik-Gashülse kurz (STUBBY)
Artikel-Nr.:
     6ER3V-55697
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55697
EAN/GTIN:
     9004853556975
Suchbegriffe:
Gashülse
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6ER3V
    10
    1
    € 7,90*
    ab € 1,31*
    € 1,31*
    14 Tage
    nicht lagernd
    20
    Frei Haus
    ab € 1,21*
    € 10,89*
    17 Tage
    nicht lagernd
    20
    Frei Haus
    ab € 8,96*
    € 10,89*
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,31*
    € 1,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.