Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi WIG-AC-DC-Schweißinverter "PFC" WIN TIG "AC-DC" 230 M - ECO-SET-G ohne Stahlflasche bestehend aus: 1 Stk. Schweißinv. WIN TIG AC/DC 230 M Art.-Nr.: 55919 1 Stk. Wig-Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi WIG-AC-DC-Schweißinverter 'PFC' WIN TIG 'AC-DC' 230 M - ECO-SET-G
Profi WIG-AC-DC-Schweißinverter 'PFC' WIN TIG 'AC-DC' 230 M - ECO-SET-G
Artikel-Nr.:
     6ER3V-55932
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55932
EAN/GTIN:
     9004853559327
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    "":
    ""
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 3.747,62*
    € 3.847,12*
    7 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 3.848,87*
    € 3.999,43*
    Lager 6ER3V
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 4.216,50*
    € 4.216,50*
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.216,50*
    € 5.017,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.