Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse 2,4 mm, L=50 mm, abgeschrägt zu WIG Gasspar Gaslinse (LARGE), transparent, für SR & SRC 17/18/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannhülse 2,4 mm, L=50 mm, abgeschrägt
Spannhülse 2,4 mm, L=50 mm, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     6ER3V-59481
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59481
EAN/GTIN:
     9004853594816
Suchbegriffe:
Gaslinse
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
spannhülsen wig-schweißen 2,4mm
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6ER3V
    10
    1
    € 7,90*
    ab € 3,06*
    € 3,06*
    4 Tage
    10
    5
    € 5,90*
    ab € 10,13*
    € 13,45*
    6 Tage
    10
    5
    Frei Haus
    ab € 2,61*
    € 13,45*
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.