Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1433430
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433430
EAN/GTIN:
     4007081450430
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
CAP – Der Becher-Blindniet GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht. Der Aufbau


Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des


CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein.


Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges


allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus,


besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften.


Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können. Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung:


Wird der GESIPA CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis


für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung.


Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung


in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp


wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung


über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.9 mm
max. Klemmbereich:
9.5 mm
min. Klemmbereich:
8.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, phosphatiert
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
GTIN:
4007081450430
Herstellerartikelnummer:
1433430
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433430
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
CAP Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 14
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
CAP – Der Becher-Blindniet GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht. Der Aufbau Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können. Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung: Wird der GESIPA CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung. Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
Herstellerproduktfamilie:
74410011000102
Herstellerproduktbeschreibung:
CAP – Der Becher-Blindniet GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht. Der Aufbau Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können. Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung: Wird der GESIPA CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung. Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
8.0 mm
max. Klemmlänge:
9.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
10 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, standard-blindniete al/a2, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Dichtblindniet, Becherniet
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06727*
€ 0,08047*
1 Tag
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06707*
€ 0,08278*
3 Tage
1700
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06838*
€ 0,08308*
1 Tag
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0724*
€ 0,0864*
Lager 6GQDQ
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07753*
€ 0,09383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,09383*
€ 0,11166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09223*
€ 0,10975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07753*
€ 0,09226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 46,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.