Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1433443
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433443
EAN/GTIN:
     4007081452205
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Dicht-Blindniete
Dichtblindniete
Standard-Blindniete
CAP – Der Becher-Blindniet GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht. Der Aufbau


Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des


CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein.


Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges


allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus,


besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften.


Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können. Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung:


Wird der GESIPA CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis


für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung.


Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung


in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp


wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung


über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.9 mm
max. Klemmbereich:
3.5 mm
min. Klemmbereich:
1.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Nichtrostender Stahl
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
GTIN:
4007081452205
Herstellerartikelnummer:
1433443
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433443
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
CAP Alu/Niro
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
CAP-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 8
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
CAP – Der Becher-Blindniet GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht. Der Aufbau Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können. Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung: Wird der GESIPA CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung. Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
Herstellerproduktfamilie:
74410011000103
Herstellerproduktbeschreibung:
CAP – Der Becher-Blindniet GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht. Der Aufbau Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können. Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung: Wird der GESIPA CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung. Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.0 mm
max. Klemmlänge:
3.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
10 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Dichtblindniet, Becherniet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11267*
€ 0,14767*
12 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 67,12*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 51,53*
€ 67,12*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 53,07*
€ 67,67*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 55,335*
€ 71,775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.