Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4 x 10
Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4 x 10
Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4 x 10
Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4 x 10
Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4 x 10
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1433848
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433848
EAN/GTIN:
     4007081049757
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
GESIPA-PolyGrip



Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge


weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht,


schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen.


Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut,


kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale


- Großer Klemmbereich:


Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen.


Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:


- Typenbeschränkung


- Reduzierung der Typenvielfalt im Lager


- Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung


Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs


und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede,


um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung


PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne,


noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch.


Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine


wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden,


dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.1 mm
max. Klemmbereich:
6.5 mm
min. Klemmbereich:
0.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4 x 10
GTIN:
4007081049757
Herstellerartikelnummer:
1433848
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433848
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4 x 10
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
12,9 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
12,9 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA-PolyGrip Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich: Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Herstellerproduktfamilie:
74410013000102
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA-PolyGrip Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich: Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Länge:
190 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
0.5 mm
max. Klemmlänge:
6.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hochfester Blindniet, standard-blindniete 4x10 flachrundkopf, hochfeste blindniete, mehrbereichs-blindniete 4x 10, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Mini-Pack, Kleinpack, SB-Pack
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,02*
7 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,03*
1 Tag
48
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,16*
1 Tag
48
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,19*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 5,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.