Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1453920
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1453920
EAN/GTIN:
     4007081370097
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3x5
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
GESIPA Klemmprofil-Blindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.


Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die GESIPA-Klemmprofil-Blindniete eignen sich hervorragend, um bei der Bauteilmontage definierte


Abstände einhalten zu können oder um in Laufschienen einen Anschlag zu setzen.


Dementsprechend findet dieser Spezialniet unter anderem Verwendung in der Weißwaren- und Möbelindustrie.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
3.1 mm
max. Klemmbereich:
2.5 mm
min. Klemmbereich:
1.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
GTIN:
4007081370097
Herstellerartikelnummer:
1453920
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1453920
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Klemmprofil Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 5 Typ: W
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Klemmprofil-Blindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die GESIPA-Klemmprofil-Blindniete eignen sich hervorragend, um bei der Bauteilmontage definierte Abstände einhalten zu können oder um in Laufschienen einen Anschlag zu setzen. Dementsprechend findet dieser Spezialniet unter anderem Verwendung in der Weißwaren- und Möbelindustrie.
Herstellerproduktfamilie:
74410017000102
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Klemmprofil-Blindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die GESIPA-Klemmprofil-Blindniete eignen sich hervorragend, um bei der Bauteilmontage definierte Abstände einhalten zu können oder um in Laufschienen einen Anschlag zu setzen. Dementsprechend findet dieser Spezialniet unter anderem Verwendung in der Weißwaren- und Möbelindustrie.
Länge:
92 mm
Kopfform:
Klemmprofil: W
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.0 mm
max. Klemmlänge:
2.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Alu, Alu/Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21523*
€ 0,26523*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 133,59*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 112,555*
€ 137,525*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 146,695*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,64*
€ 155,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,525*
€ 163,65475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 117,155*
€ 139,41445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 114,885*
€ 136,71315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,555*
€ 133,94045
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.