Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1455329
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455329
EAN/GTIN:
     4007081380157
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete stahl/stahl
standard blindniete
standard-blindniete 6 x 15
Gewindeblindniet Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.


Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung.


Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können, hat GESIPA® den Gewindeblindniet im Programm.


Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5- respektive M6-Außengewinde, an dem


unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können. Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern,


schauen Sie sich gerne unser GESIPA®-Blindnietschrauben-Programm an.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.1 mm
max. Klemmbereich:
5.0 mm
min. Klemmbereich:
2.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8
GTIN:
4007081380157
Herstellerartikelnummer:
1455329
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455329
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Gewinde Stahl/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 15 / 4 x 8
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
Gewindeblindniet Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung. Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können, hat GESIPA® den Gewindeblindniet im Programm. Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5- respektive M6-Außengewinde, an dem unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können. Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern, schauen Sie sich gerne unser GESIPA®-Blindnietschrauben-Programm an.
Herstellerproduktfamilie:
74410016000202
Herstellerproduktbeschreibung:
Gewindeblindniet Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung. Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können, hat GESIPA® den Gewindeblindniet im Programm. Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5- respektive M6-Außengewinde, an dem unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können. Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern, schauen Sie sich gerne unser GESIPA®-Blindnietschrauben-Programm an.
Länge:
92 mm
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
2.0 mm
max. Klemmlänge:
5.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59611*
€ 0,73611*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 164,77*
€ 196,20*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,96*
€ 196,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,7825*
€ 208,7225*
5 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,7375*
€ 221,2075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,20*
€ 233,478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,72*
€ 211,4868
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 168,26*
€ 200,2294
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 166,03*
€ 197,5757
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 164,77*
€ 196,0763
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,65908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.